Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder 12-Pole 6.3 x 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820772
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     401-6.3-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
weco flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=401-6.3-12, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennspannung=380 V, Pole=12, Querschnitt, max.=-999, Querschnitt, min.=-999, Steckverbindermaterial=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
143 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.