Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder 4 mm² Messing vernickelt, Polykarbonat-Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820775
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     3070/PCM/02-5.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
IDC-Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=3070/PCM/02-5.033, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennspannung=250 V, Pole=2, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=12 AWG, Querschnitt, max.=4 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Steckverbindermaterial=Messing vernickelt, Polykarbonat-Isolierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
20,770 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
20,77 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,21*
€ 8,95*
ab € 2,46*
€ 3,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.