Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder 4 mm² Messing vernickelt, Polykarbonat-Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820780
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     3070/PCM/08-5.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
IDC-Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=3070/PCM/08-5.033, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennspannung=250 V, Pole=8, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=12 AWG, Querschnitt, max.=4 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Steckverbindermaterial=Messing vernickelt, Polykarbonat-Isolierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 10,92*
€ 8,95*
ab € 8,50*
€ 12,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.