Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 0.5 ... 1.5mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820797
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160506-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=5-160506-1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=20.2 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Isolation=Nicht isoliert, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,068 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,068 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, buchsenkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,115*
€ 0,362*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2664*
€ 0,5419*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5419*
€ 0,64486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5219*
€ 0,62106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4719*
€ 0,56156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,419* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.