Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 1 ... 2.5mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820800
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-160304-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckverbinder, Typ=1-160304-2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=20.2 mm, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=17 AWG, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1834*
€ 0,3166*
1
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,374*
6 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,2934*
€ 0,34915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.