Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammerbefestigung, 50mm, Eloxiertes Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821090
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     KL 35 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klammerbefestigung
Klammerbefestigung, Typ=KL 35 50, Abstandshalterlänge=50 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Panel Thickness=2.3 mm, Farbe=Metall, Material=Eloxiertes Aluminium, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,65*
€ 8,95*
ab € 3,90*
€ 5,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.