Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammerbefestigung, 75mm, Eloxiertes Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821091
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     KL 35 75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klammerbefestigung
Klammerbefestigung, Typ=KL 35 75, Abstandshalterlänge=75 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Panel Thickness=2.3 mm, Farbe=Metall, Material=Eloxiertes Aluminium, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
44 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.