Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Blech, 500x500x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN AW-5005 2,0X500X500MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Alu-Blech, Typ=EN AW-5005 2,0X500X500MM, Breite=500 mm, Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=H14/24 halbhart, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-5005 Anodizing Quality EN AW-AlMg1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
3 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
1300 g
Breite:
500 mm
MERCATEO_WA_NR:
7606119186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.