Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Blech eloxiert, 500x500x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN AW-5005 2,0X500X500MMELOXER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Alu-Blech eloxiert, Typ=EN AW-5005 2,0X500X500MMELOXER, Breite=500 mm, Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=H14/24 halbhart, Material=Eloxiertes Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-5005 Anodized EN AW-AlMg1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1361 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
1361 g
Breite:
500 mm
MERCATEO_WA_NR:
7606119186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.