Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schaumplatte, 980mm, 700kg/m³, 1000N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PVC KMATEX WEISS980X500X6MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaum platte
PVC Schaumplatte, Typ=PVC KMATEX WEISS980X500X6MM, Breite=500 mm, Dichte=700 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=1000 N/mm², Höhe=6 mm, Länge=980 mm, Temperatur, max.=60 °C, Temperatur, min.=0 °C, Farbe=Weiss, Material=Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenwiderstand=10 15 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1760 g
Tiefe:
980 mm
Bruttogewicht:
1760 g
Breite:
503 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921120090
Weitere Suchbegriffe: PVC Schaumplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.