Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Rundlochblech, 500x250x1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821930
Hersteller:
     Alfer
Herst.-Nr.:
     4001116378546
EAN/GTIN:
     4001116378546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblech
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Stahl Rundlochblech, Typ=4001116378546, A=4.5 mm, B=15 mm, Breite=250 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=-999, Material=Stahl, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1400 g
Tiefe:
505 mm
Bruttogewicht:
1400 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
7308909890
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,34*
€ 40,76*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 42,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.