Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Bleche
>
Streckmetall
>
Artikel
Stahl Streckmetall, 500x250x2.2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-14821932
Hersteller:
Alfer
Herst.-Nr.:
4001116376542
EAN/GTIN:
4001116376542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Stahlblech
Stahl Streckmetall, Typ=4001116376542, A=10 mm, B=5.8 mm, Breite=250 mm, Höhe=2.2 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=-999, Material=Stahl, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
500 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
500 g
Breite:
251 mm
MERCATEO_WA_NR:
7308909890
... >
Mechanische Komponenten
>
Halbzeuge
>
Halbzeuge, Metall
Weitere Suchbegriffe:
Stahlplatte
,
Streckmetall
,
streckmetall
,
Stahl Streckmetall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen