Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rundstange, Länge 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821946
Hersteller:
     Eural
Herst.-Nr.:
     EN AW-6082 T6 30MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Alu-Rundstange, Länge 0,5 m, Typ=EN AW-6082 T6 30MM, Durchmesser=30 mm, Höhe=-888, Länge=500 mm, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6082 T6 DIN AI MgSi1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
956 g
Tiefe:
503 mm
Bruttogewicht:
956 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604291090
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, alu rundstangen, alu rundstab, Alu-Rundstange, Länge 0,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.