Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, Messing, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14823276
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11030D
EAN/GTIN:
     5013969900026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, Typ=K11030D, Breite=32 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=14 mm, Bügeldurchmesser=5 mm, Bügelhöhe=25 mm, Höhe=68 mm, Tiefe=16 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Messing, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
147 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
147 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 3,79*
ab € 6,57*
€ 9,43*
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,02*
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 10,02*
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,24*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kasp Security
K10530BLUD
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.