Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Käfigzugfederklemme, 3 Pole, 800V, 24A, 1.5mm², Grün/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829815
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1307
EAN/GTIN:
     4055143699488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Reihenklemme, Typ=2001-1307, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Kabelnennquerschnitt (mm²)=1.5 mm², Nennspannung=800 V, Nennstrom=24 A, Positionen=3, Raster=4.2 mm, Farbe Klemmenblock=Grün/Gelb, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Konformität mit Normen=ATEX CSA cURus DNV Germanischer Lloyd LLOYDSREG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.