Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötfahne Bronze verzinnt 1.3 mm VE%3DPackung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14833045
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1007A.28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötfahne
Lötfahne, Typ=1007A.28, Breite=0.5 mm, Höhe=15 mm, Innendurchmesser=1.3 mm, Länge=4 mm, Pins=1, Reihen=1, Geeignet für=PCB, Material=Bronze, verzinnt, Montageart=Einpressung, Produktart=Lötfahne, Stecker/Buchse=Stecker, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.