Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötfahne Messing, verzinnt 1.3 mm VE%3DPackung à 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14833046
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1016L.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Lötfahne, Typ=1016L.68, Breite=0.6 mm, Höhe=10 mm, Innendurchmesser=1.3 mm, Länge=3.5 mm, Pins=1, Reihen=1, Geeignet für=PCB, Material=Messing, verzinnt, Montageart=Einpressung, Produktart=Lötfahne, Stecker/Buchse=Stecker, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
12,700 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
12,7 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Lötfahne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,38*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,39*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,90*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.