| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-14840260 Herst.-Nr.: RRSN-3260-03 EAN/GTIN: 5052751849440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Round Spacer, Typ=RRSN-3260-03, Abstandshalterlänge=3 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polystyrol (PS), Gewindegrösse=-888 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | US | Höhe: | 3 mm | Nettogewicht: | 0,050 g | Tiefe: | 6 mm | Bruttogewicht: | 0,05 g | Breite: | 6 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Distanzhülse, Polystyrol |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |