Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, 15mm, Polystyrol (PS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14840328
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RRSN-3260-15
EAN/GTIN:
     5052751849532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Round Spacer, Typ=RRSN-3260-15, Abstandshalterlänge=15 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polystyrol (PS), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzhülse, Polystyrol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0433*
€ 0,1001*
100
€ 8,95*
ab € 0,0825*
€ 0,1259*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.