| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-14840377 Herst.-Nr.: RRSN-4280-08 EAN/GTIN: 5052751849716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Round Spacer, Typ=RRSN-4280-08, Abstandshalterlänge=8 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.2 mm, Farbe=Weiss, Material=Polystyrol (PS), Gewindegrösse=-888 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | US | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 0,100 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,1 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Distanzhülse, Polystyrol |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |