Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste gerade, Gerade, 3.81mm Raster, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14841242
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     STLZ1550/04-3.81-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
ptr hartmann stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste gerade, Typ=STLZ1550/04-3.81-V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennspannung=300 V, Nennstrom=10 A, Pole=4, Raster=3.81 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus VDE, Serie=STLZ1550
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.