| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14841470 Herst.-Nr.: STLZ950/2G-5.08-H-GRÜN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stiftleiste 90°, Typ=STLZ950/2G-5.08-H-GRÜN, Alternative (Alias)=50-ST0802 Typ ST0802 50950025021F, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennspannung=300 V, Nennstrom=15 A, Pole=2, Raster=5.08 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Beschriftung=Keine, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus VDE, Serie=STLZ950 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 11 mm | Nettogewicht: | 0,740 g | Tiefe: | 12 mm | Bruttogewicht: | 0,74 g | Breite: | 11 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536693000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste 90° |
| | |
| |