Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter, verzinkt, M3, 6mm, verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842350
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 150 M3
EAN/GTIN:
     7611914069101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m3
Hutmutter, verzinkt, Typ=BN 150 M3, Alternative (Alias)=1092898, Breite=6.08 mm, Durchmesser=5.5 mm, Höhe=6 mm, Kopfgrösse metrisch=5.5 mm, Material=verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Konformität mit Normen=DIN 1587
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,730 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,73 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318166090
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 verzinkt, Hutmutter, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1815*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.