Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter, verzinkt, M8, 15mm, verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842354
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 150 M8
EAN/GTIN:
     7611914069149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m8 verzinkt
Hutmutter, verzinkt, Typ=BN 150 M8, Alternative (Alias)=1092944, Breite=14.38 mm, Durchmesser=13 mm, Höhe=15 mm, Kopfgrösse metrisch=13 mm, Material=verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M8, Konformität mit Normen=DIN 1587
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318166090
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m8, Hutmutter, verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2586*
€ 0,6149*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6149*
€ 0,73173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5149*
€ 0,61273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,149* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.