Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T20, M4, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842398
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M4X16MM
EAN/GTIN:
     7611914479542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 15857 M4X16MM, Alternative (Alias)=3108729, Head Diameter=7 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2046*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.