Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T25, M5, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842403
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M5X16MM
EAN/GTIN:
     7611914479603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 15857 M5X16MM, Alternative (Alias)=3108735, Head Diameter=8.5 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4279*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5679*
€ 0,6758
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5579*
€ 0,6639
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5279*
€ 0,6282
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4279*
€ 0,5092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.