Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Sechskant, 4 mm, M5, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842454
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 610 M5X16MM
EAN/GTIN:
     7611914216994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraube
Schraube, Typ=BN 610 M5X16MM, Alternative (Alias)=1233297, Head Diameter=8.5 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=4 mm, Konformität mit Normen=DIN 912 ISO 4762, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2823*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7317*
€ 0,87072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6817*
€ 0,81122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5267*
€ 0,62677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4867*
€ 0,57917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2823*
€ 0,33594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.