Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 115
>
Mechanische Komponenten
>
Schrauben & Dübel
>
Schrauben
>
Artikel
Schraube, Zylinder, Sechskant, 5 mm, M6, 25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-14842461
Hersteller:
Bossard
Herst.-Nr.:
BN 610 M6X25MM
EAN/GTIN:
7611914217120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraube
Schraube, Typ=BN 610 M6X25MM, Alternative (Alias)=1233386, Head Diameter=10 mm, Nennlänge=25 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=5 mm, Konformität mit Normen=DIN 912 ISO 4762, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7 g
... >
Mechanische Komponenten
>
Schrauben & Dübel
>
Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3619*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4519*
€ 0,53776
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen