Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben Torx Inox A2, Senkkopf, Torx, T30, M6, 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842528
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 3803 M6X20MM
EAN/GTIN:
     7611914404667
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschrauben Torx Inox A2, Typ=BN 3803 M6X20MM, Alternative (Alias)=3061717, Head Diameter=11.3 mm, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Senkkopf, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=T30, Konformität mit Normen=ISO 14581
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
4,200 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
4,2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3052*
€ 0,849*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5373*
€ 0,63939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.