Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmuttern hohe Form Inox A2, M4, 8mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842661
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 635 M4
EAN/GTIN:
     7611914242412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m4 a2
Hutmuttern hohe Form Inox A2, Typ=BN 635 M4, Alternative (Alias)=1129341, Breite=7.66 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=8 mm, Kopfgrösse metrisch=7 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M4, Konformität mit Normen=DIN 1587
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,550 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
1,55 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2, din 1587, Hutmuttern hohe Form Inox A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3979*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6824*
€ 0,81206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6424*
€ 0,76446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5856*
€ 0,69686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4879*
€ 0,5806
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.