Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmuttern hohe Form Inox A2, M5, 10mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842662
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 635 M5
EAN/GTIN:
     7611914242429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din1587 m5 a2
Hutmuttern hohe Form Inox A2, Typ=BN 635 M5, Alternative (Alias)=1242253, Breite=8.79 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=10 mm, Kopfgrösse metrisch=8 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5, Konformität mit Normen=DIN 1587
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2, din 1587, Hutmuttern hohe Form Inox A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,251*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5877*
€ 0,69936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.