Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmuttern hohe Form Inox A2, M6, 12mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842663
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 635 M6
EAN/GTIN:
     7611914242436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 a2
Hutmuttern hohe Form Inox A2, Typ=BN 635 M6, Alternative (Alias)=1242261, Breite=11.05 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=12 mm, Kopfgrösse metrisch=10 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M6, Konformität mit Normen=DIN 1587
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: din 1587, hutmutter din 1587 m6, Hutmuttern hohe Form Inox A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2901*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7433*
€ 0,88453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6733*
€ 0,80123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3601*
€ 0,42852
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2901*
€ 0,34522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.