Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter, M3, 10mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842680
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 644 M3
EAN/GTIN:
     7611914242849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmutter, Typ=BN 644 M3, Alternative (Alias)=1242784, Breite=20 mm, Höhe=10 mm, Kopfgrösse metrisch=-888, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M3, Konformität mit Normen=UNI 5448 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
3,490 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
3,49 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,379*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6786*
€ 0,80753
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6586*
€ 0,78373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.