Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter, M5, 13mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842682
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 644 M5
EAN/GTIN:
     7611914242863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m5
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmutter, Typ=BN 644 M5, Alternative (Alias)=1242806, Breite=26 mm, Höhe=13 mm, Kopfgrösse metrisch=-888, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5, Konformität mit Normen=UNI 5448 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4527*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5927*
€ 0,70531
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.