Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Flügelmuttern
>
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
>
Artikel
Flügelmuttern Inox A2, M6, 17mm, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-14842683
Hersteller:
Bossard
Herst.-Nr.:
BN 644 M6
EAN/GTIN:
7611914242870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m6
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern Inox A2, Typ=BN 644 M6, Alternative (Alias)=1242814, Breite=33 mm, Höhe=17 mm, Kopfgrösse metrisch=-888, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M6, Konformität mit Normen=UNI 5448 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
... >
Mechanische Komponenten
>
Schrauben & Dübel
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Flügelmuttern Inox A2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5067*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,239*
€ 1,47441
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6167*
€ 0,73387
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5067*
€ 0,60297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen