Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter, M8, 20mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842684
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 644 M8
EAN/GTIN:
     7611914242887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmutter, Typ=BN 644 M8, Alternative (Alias)=1242822, Breite=39 mm, Höhe=20 mm, Kopfgrösse metrisch=-888, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M8, Konformität mit Normen=UNI 5448 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318163990
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.