Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzrollen, 10mm, Polyamid 6 (PA6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14843022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DISTIN3060NY-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzrolle
distanzrolle
Distanzrollen, Typ=DISTIN3060NY-10, Abstandshalterlänge=10 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6 (PA6), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3829*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7205*
€ 0,8574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5996*
€ 0,71352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5696*
€ 0,67782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4829*
€ 0,57465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4729*
€ 0,56275
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.