Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzrollen, 15mm, Polyamid 6 (PA6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14843032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DISTIN4080NY-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzrolle
distanzrolle
Distanzrollen, Typ=DISTIN4080NY-15, Abstandshalterlänge=15 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6 (PA6), Gewindegrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,650 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,65 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4509*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7045*
€ 0,83836
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6945*
€ 0,82646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6209*
€ 0,73887
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5909*
€ 0,70317
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5709*
€ 0,67937
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4509*
€ 0,53657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.