Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzrollen, 20mm, Polyamid 6 (PA6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14843034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DISTIN4080NY-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzrolle
distanzrolle
Distanzrollen, Typ=DISTIN4080NY-20, Abstandshalterlänge=20 mm, Aussendurchmesser=7.8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6 (PA6), Gewindegrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,090 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,09 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4707*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9144*
€ 1,08814
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,8244*
€ 0,98104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7244*
€ 0,86204
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,7044*
€ 0,83824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6007*
€ 0,71483
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,4707*
€ 0,56013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.