Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 5mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14843092
Hersteller:
     CCB Composants
Herst.-Nr.:
     620934060041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=620934060041, Abstandshalterlänge=5 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.4 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1133*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.