Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 8mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14843094
Hersteller:
     CCB Composants
Herst.-Nr.:
     DIST3460PA-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=DIST3460PA-08, Abstandshalterlänge=8 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.4 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,160 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,16 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.