Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Winkelprofil, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14846241
Hersteller:
     Alcoa
Herst.-Nr.:
     EN AW-6060 T66 20X20X2MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Alu-Winkelprofil, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 20X20X2MM, A=20 mm, B=2 mm, Breite=20 mm, Höhe=20 mm, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66 EN AW-AlMgSi0.5 F22
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil 2600 x 20 x 20 x 2 mm, l-profil alu, l-profil, Alu-Winkelprofil, Länge 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.