Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-U-Profil, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14846252
Hersteller:
     Alcoa
Herst.-Nr.:
     EN AW-6060 T66 30X30X2MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile 30x30x30x2mm
u-profil
alu u-profile
Alu-U-Profil, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 30X30X2MM, A=30 mm, B=2 mm, Breite=30 mm, Höhe=30 mm, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66 EN AW-AlMgSi0.5 F22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
450 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
450 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604299090
Weitere Suchbegriffe: Alu-U-Profil, Länge 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.