Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-U-Profil, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14846253
Hersteller:
     Alcoa
Herst.-Nr.:
     EN AW-6060 T66 40X40X4MM U-PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile
u-profil
Alu-U-Profil, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 40X40X4MM U-PRO, A=40 mm, B=4 mm, Breite=40 mm, Höhe=40 mm, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66 EN AW-AlMgSi0.5 F22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
1210 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
1210 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604299090
Weitere Suchbegriffe: Alu-U-Profil, Länge 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.