Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 13.5kN, 20000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850177
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Typ=6204-2Z, Aussendurchmesser=47 mm, Breite=14 mm, Dynamische Nennlast=13.5 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=20 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=20000 min -1 , Statische Nennlast=6.55 kN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
112 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.