Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 13.5kN, 20000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850178
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204-2RSH
EAN/GTIN:
     5060641280587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig skf
Rillenkugellager, Typ=6204-2RSH, Aussendurchmesser=47 mm, Breite=14 mm, Dynamische Nennlast=13.5 kN, Höhe=-888, Innendurchmesser=20 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=20000 min -1 , Statische Nennlast=6.55 kN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
109 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
109 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
€ 8,90*
ab € 2,16*
€ 2,94*
3 Tage
157
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,96*
3 Tage
68876
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,00*
2 Tage
68741
1
€ 4,90*
ab € 2,32*
€ 3,16*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,83*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.