Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 350mm, 35kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872123
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2601-0035
EAN/GTIN:
     4250396803211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Teleskopschiene, Typ=DZ2601-0035, Ausziehlänge=357 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=780 g, Ladeleistung=35 kg, Schienenbreite=26.3 mm, Schienenlänge=350 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
780 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
780 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
pro Paar
€ 9,50*
ab € 27,79*
€ 37,48*
Lager 115
pro Paar
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 42,38*
2 Tage
53
pro Satz
€ 5,90*
ab € 34,72*
€ 46,47*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 35,36*
€ 48,87*
1 Tag
15
pro Paket
€ 14,99*
ab € 32,10*
€ 52,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,38*
€ 50,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,73*
€ 49,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,86*
€ 42,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.