Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 450mm, 50kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872537
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ3832-0045, Ausziehlänge=457 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=1.36 kg, Ladeleistung=50 kg, Schienenbreite=45.7 mm, Schienenlänge=450 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
1385 g
Tiefe:
451 mm
Bruttogewicht:
1385 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Paar
€ 5,95*
ab € 16,95*
€ 22,94*
3 Tage
68
pro Paar
€ 9,50*
ab € 23,28*
€ 32,10*
3 Tage
27
pro Stück
€ 10,00*
ab € 14,98*
€ 33,36*
2 Tage
29
pro Satz
€ 5,90*
ab € 27,52*
€ 37,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63345-2
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.