Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelträger, 711mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872800
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZCC5AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelträger
Kabelträger, Typ=DZCC5AD, Ausziehlänge=-888, Schienenlänge=711 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
472 g
Tiefe:
395 mm
Bruttogewicht:
472 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 66,77*
€ 8,95*
ab € 48,45*
€ 68,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.