Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, Threaded, 5mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14885083
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RTSN-M3-5-6-1
EAN/GTIN:
     5052751853270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Round Spacer, Threaded, Typ=RTSN-M3-5-6-1, Abstandshalterlänge=5 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Schwarz, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,250 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzbuchse mit Gewinde, POM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2622*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6006*
€ 0,71471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5103*
€ 0,60726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4903*
€ 0,58346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.